Welcome to Würth UK Vente aux professionnels
Fixanchor internal thread W-FAZ-IG/S - pre-positioned installation
Fixanchor internal thread W-FAZ-IG/S - pre-positioned installation - 1
Fixanchor internal thread W-FAZ-IG/S - pre-positioned installation - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixanchor internal thread W-FAZ-IG/S - pre-positioned installation

Female thread bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete, ideal for a clean finish on the attached part. Zinc-plated steel

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

Appeler le service client : +44 03300 555 444

Prix affichés aux clients après connexion

  • Capacité de charge élevée, faible dégagement centre à centre et au bord

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Cheville à expansion contrôlée par couple de serrage en acier zingué

  • Expansion sûre dans le béton fissuré grâce au cône d'ancrage avec revêtement en plastique breveté

  • Les vis tête fraisée offrent un aspect élégant pour les ancrages visibles, ainsi que des capacités de charge élevées (p. ex. rampes)

  • Egalement adapté aux ancrages temporaires (montage à goupille fendue, p. ex. sièges de stade souples - montage affleurant la surface pour éviter les risques de blessures)
Homologation
  • ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Indication
  • Le goujon d'ancrage W-FAZ-IG doit être inséré à l'aide d'outils de pose approuvés (système d'ancrage)

  • Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles et écrous fraisés sont dotés d'un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu'avec la fixation adaptée, conformément à l'ATE-99/0011. Par conséquent, commander ces éléments séparément

  • Les tiges filetées ne peuvent être utilisées que si les conditions spécifiées dans l'agrément ATE-99/0011 (qualité du matériau, dimensions, propriétés mécaniques) sont réunies

  • Le couple de serrage requis pour l'ancrage peut être appliqué à l'aide de clés dynamométriques Würth et de fixations appropriées (clés à fourche)
Domaine d'application