Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Application gun HandyMax
For pressing out WIT cartridges (150 ml, 320 ml, 330 ml)
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Convient pour l'extrusion de cartouches de 150 ml, 320 ml et 330 ml
Les produits de scellement chimique suivants peuvent être appliqués :
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100 : 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250 : 330 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 : 320 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150 : 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200 : 150 ml, 330 ml
- WIT-Nordic : 330 ml
- WIT-Express : 330 ml
- MORTIER POUR TROU DE VIS DANS LE BETON, WIT-BS : 150 ml
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!