Welcome to Würth UK Vente aux professionnels
High-performance anchor with countersunk head screw W-HAZ-SK/A4
High-performance anchor with countersunk head screw W-HAZ-SK/A4 - 1
High-performance anchor with countersunk head screw W-HAZ-SK/A4 - 2
High-performance anchor with countersunk head screw W-HAZ-SK/A4 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

High-performance anchor with countersunk head screw W-HAZ-SK/A4

Heavy-duty anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete, ideal for flush-mounted fixtures, such as railings or handrails. Stainless steel A4

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

Appeler le service client : +44 03300 555 444

Prix affichés aux clients après connexion

  • Capacités de charge élevées

  • Installation traversante rapide

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Ancrage en acier inoxydable A4 à expansion contrôlée par couple de serrage

  • Modèle à tête fraisée pour une fixation élégante (par ex. rampes)
Homologation
  • ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
Domaine d'application