Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellente capacité d'écoulement et très bonne pénétration, protège efficacement, même dans les plis difficiles d'accès
- Effet hydrofuge, pénètre et repousse l'humidité
- Résistance élevée à la chaleur et bonne flexibilité dans le froid
La température du matériau doit être de +18 °C à +30 °C. Epaisseur de couche sèche recommandée : 2-3 passes de pulvérisation. Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse.
Nous recommandons deux applications pour les voitures classiques.
Bien ventiler les cavités après l'application.
Pour protéger durablement les zones situées dans les cavités de carrosserie sujettes à la corrosion. Utilisée pour le traitement ultérieur de joints existants et pour restaurer la protection anticorrosion après des travaux de réparation suite à un accident.
Bien secouer l'aérosol avant utilisation. Appliquer une fine couche de cire pour corps creux à l'aide du pistolet de pulvérisation à godet sous pression et de la sonde correspondante. Pulvériser directement ou à l'aide de la sonde, selon la zone d'application.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!