Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Thread cutter NES 3 For male thread 35-152 mm and 1 3/8-6 inch
For male thread 35–152 mm and 1 3/8–6 inch.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Facile à régler pour n'importe quels pas et diamètre de filetage
- Aucun étalonnage nécessaire
- Peut être utilisé sur les filetages gauche et droite
- Pour les normes de filetages métrique et impérial avec un angle de filetage de 60°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!