Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
High-temperature protective blanket HTD 900
To protect sensitive components during welding and soldering work
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistante aux étincelles, aux cendres et aux perles de soudure
- Sans amiante
- Température d'application : 750 °C, brièvement : 900 °C
Pour les travaux de soudage sur les raccords de tuyaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!