Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Angle connector type B2 For timber structures, short, solid 3 mm design
For high-quality connections in load-bearing wood/wood or wood/concrete structures. It is advisable to use rib-reinforced angle connectors for more demanding requirements.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Déviation minimale entre la structure en bois et l'ancrage béton
- Faible encombrement, conception compacte
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
ETA-09/216
Le diamètre des boulons/vis/chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou. Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Raccords porteurs des solives en bois au bois ou au béton, tels que solive à solive, panne à solive, solive à support en béton.
Fixations adaptées :
- Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4,0 x 40 mm
- Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : d = 12 mm
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!