Welcome to Würth UK Vente aux professionnels
Concrete screw with hexagon head and pressed-on washer W-BS/S

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Concrete screw with hexagon head and pressed-on washer W-BS/S

Individual attachment in cracked and non-cracked concrete. Multiple attachment in concrete and hollow-core prestressed concrete ceilings. Approved for adjustments after installation.

Lire la description de l'article

Disponible en 34 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

Appeler le service client : +44 03300 555 444

Prix affichés aux clients après connexion

Utilisation extrêmement flexible


Trois profondeurs (tailles 6 à 14) et nombreux types d'ancrages



Possibilité de régler la fixation jusqu'à deux fois après la pose


(tailles 8 à 14), par exemple afin d'aligner les rampes ou les plaques d'ancrage (consulter le guide de montage dans l'approbation ou la notice jointe)



  • Capacités de charge élevées

  • Quasiment aucune contrainte d'expansion dans le support : distances entre les axes et aux bords minimales

  • Pose très rapide et facile

  • Pas de couple de serrage nécessaire

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
Indication

A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation.


Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.