Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Elément Tipmatic intégré
- Pas de dépenses de montage ou d'exigences d'espace supplémentaires
- Pousser dans le tiers central du couvercle pour ouvrir
Réglage de précision du jeu avant
Réglage de chaque côté à 6 mm (réglage d'usine 4,5 mm)
Synchronisation éventuellement modifiable a posteriori
Ouverture par simple tapotement sur la façade
Fonctionnement très silencieux, aucun frottement
grâce aux galets de roulement totalement synchronisés
Simple et précis
grâce aux rouleaux en plastique résistants à l'abrasion
Haute stabilité latérale
grâce aux larges rails de guidage
La coulisse appropriée et l'adaptateur de réglage permettent un réglage à deux ou trois dimensions.
L'écart nécessaire à l'avant dépend de divers facteurs, tels que la largeur et la hauteur du couvercle ainsi que sa robustesse. Nous recommandons donc la mise en place d'une butée d'échantillon.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!