Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Universal switch cabinet key 14in1
Developed specially for the construction industry
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Fabrication en zamak
Idéal pour radiateur
Profilés :
- Quatre pans mâle : 5 mm/7 mm/8 mm/1/4 pouce
- Clé à douille femelle triangulaire : 9 mm/10 mm
- Clé à pas : 6-9 mm/6-10 mm
- Vis sans tête : 3 mm
- Embouts : 1.0 x 7/PH2
Pour poignées de porte, poignées de fenêtre, plomberie, bâtiments neufs, accès au local technique, etc...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!