Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Twist drill bits HSS DIN 338 type RN TIN head
TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage rapide et précis
- Un foret métal robuste grâce à une conception courte permettant un perçage précis.
- Pointe et géométrie de découpe associée très précises, qualité de perçage constante garantie, idéal pour le perçage d'avant-trous de taraudage.
- Le rétrécissement optimisé de la pointe de foret permet de réduire la force d'avance de 20 % par rapport à un foret classique.
Auto-centrage
Pointe d'attaque optimale pour un perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
Longue durée de vie de l'outil
Le revêtement TiN augmente la résistance à la chaleur jusqu'à 600 °C, offrant à l'outil une durée de vie 3 fois supérieure à celle d'une perceuse HSS non revêtue.
Le diamètre de la queue du foret passe de 13,0 mm à 12,7 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!