Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Passenger car rubber valve, Snap-In Eco
With laser-marked manufacture date on the valve stem
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Production conforme E.T.R.T.O
(Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante)
Exemple de date de fabrication gravée au laser sur le corps de valve :
4511 signifie semaine du calendrier 45, en 2011
Gains de temps et d'argent grâce à l'assemblage partiel (TM)
Capuchons en plastique fournis dans un sac en polythène
Joint supplémentaire
Bouchon de valve en laiton nickelé avec joint (MK)
Si le stockage est conforme à la norme DIN 7716, il est recommandé d'installer les valves en caoutchouc dans les 24 mois suivant la date de fabrication. Il est impératif d'assurer la bonne installation à l'aide d'un outil approprié (Outil de montage de valve, réf. 071554 04 ) et une lubrification suffisante (Pâte de montage pour pneus, réf. 08901241 ou Pâte de montage pour pneus, réf. 08901221 )
Limitation de vitesse :
- Pour des pneus de voitures sans chambre à air, à des vitesses >210 km/h (V, W, Y ou ZR), il faut utiliser des valves métalliques (à serrer) ou des supports de valve pour limiter la déviation de la valve à un angle max. de 25°.
- Dans certains cas, la conception de la jante permet déjà de s'assurer que la déviation max. de la valve n'est pas dépassée. (A vérifier au cas par cas par l'utilisateur).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!