Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rost-Off Blue Ice rust remover
High-quality rust remover with cracking effect and visual cold indicator
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Fait craquer la rouille
En refroidissant la surface du matériau à -45 °C, des microfissures apparaissent dans la couche de corrosion. Ces fissures font craquer la rouille pour permettre une meilleure pénétration de l'agent actif au coeur même de l'organe mécanique
Indicateur de froid visuel
Lorsqu'elle est refroidie à une température minimale de -5 °C, la zone traitée devient bleue. La température de traitement est atteinte.
Elimination optimale de la rouille
- La rouille est pénétrée rapidement et les vis grippées peuvent être desserrées
- Permet de desserrer les raccords fortement rouillés sans les endommager
Protection anticorrosion optimale grâce à l'ajout d'additifs de protection contre la corrosion
Protection à long terme contre la corrosion
Sans résine, ni acide
Sans silicone
Compatible avec le caoutchouc et les joints
- Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces délicates et peintes
- Sans résine, ni acide
- Sans silicone
Pour desserrer sans dommage les raccords à vis extrêmement rouillés et oxydés sur les véhicules de tourisme, les camions, les machines agricoles et les engins, équipements et appareils de construction.
Eliminer autant que possible les salissures grossières. Agiter avant utilisation. Pulvériser le produit sur les pièces bloquées (boulons) de très près, jusqu'à ce que la zone traitée devienne bleue. En cas de pièces fortement grippées, répéter l'opération.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!