Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Floor panel with integrated lashing rails
Loads can be quickly secured using the integrated lashing rail
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Profil parfaitement adapté aux spécifications du véhicule
Adapté à de très nombreux types de véhicules
Voir tableau de compatibilité
Barre d'arrimage en aluminium anodisé
Compatible avec les fixations et tiges de serrage automobiles
Certifié respectueux de l'environnement
Caches en plastique standard pour tous orifices d'œilletons d'arrimage
Entièrement plaqué en bois dur (hêtre)
Epaisseur : 10 mm
Surface
Surface supérieure : revêtement en résine synthétique anthracite résistant à la lumière
Colle
Conforme à la norme EN 314-2 (Classe 2, pour conditions humides et conditions extérieures protégées), classe E1 concernant les émissions de formaldéhyde
Coefficient de frottement par glissement
0,28 μ conformément aux normes DIN EN 12195-1 et VDI 2700 ff. (arrimage de charges)
0,59 μ conformément à la norme EN 14041 (résistance au glissement)
Système à languettes et rainures pour chaque modèle de véhicule, avec bord de centrage pour des connexions parfaites
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!