Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Magazine screw assembly S 50 TB-M
Indispensable for all drywall builders and wherever series screw connections save time. Especially well-suited for dry construction screws. With matching adapter S 50 TB and TBS 18-A and two PH2 bits.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de temps lors des vissages en série
Pour les vis en bande
Flexibilité élevée pendant le travail
Pour les vis de 3,5 x 25 mm à 4,2 x 55 mm
Extrêmement maniable et léger
Travail sans fatigue, même sur de longues périodes
La visseuse doit être commandée séparément
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!