Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crepe masking tape
General masking tasks in the vehicle and painting fields, for example, on painted metal, glass, chrome parts and rubber.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance thermique jusqu'à +80 °C
Le ruban convient également pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four.
Excellente adhérence sur les surfaces peintes et lisses
- Pour le masquage sur toutes les surfaces lisses que l'on retrouve dans le secteur de la construction et dans le secteur automobile
- Le ruban peut être décollé immédiatement après le travail de peinture sans laisser de traces.
Résistant à l'humidité et aux solvants
- Adapté aux travaux de peinture réalisés avec des vernis et systèmes de peinture contenant des solvants et à base aqueuse disponibles dans le commerce
- Peut également être utilisé pour les travaux de ponçage humide
Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché.
Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.
Travaux de masquage généraux dans le domaine automobile et dans le secteur de la peinture, p. ex. sur le métal peint, le verre, les pièces chromées, le caoutchouc.
Masquage pour travaux de peinture, papier de masquage fixant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!