Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rust stop primer
Active corrosion protection and primer for metal surfaces
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Bonnes propriétés adhésives sur une large variété de surfaces, y compris avec les produits d'étanchéité à base de PU et MS polymères
- Bonne adhérence sur aluminium, tôles métalliques nues et galvanisées, acier, peintures anciennes, etc.
- Séchage rapide selon l'épaisseur de couche, peut être peint après un délai d'environ 10-15 minutes.
- Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à +80 °C, voire +140 °C en pointe temporaire
- Ponçage facile
- Faible teneur en solvant
- Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse.
Construction automobile, construction navale, constructions en métal et en acier, fabrication d'outils, construction de ponts, construction de cuves, construction de canalisations, construction de conteneurs, secteur agricole, exploitation forestière, gestion municipale, engins de chantier, etc.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Elimine toute trace de rouille, de peinture et de saletés avec une brosse métallique, un racloir ou un outil similaire. Poncer légèrement les surfaces problématiques. Bien secouer le bidon avant utilisation. Appliquer une première couche fine. Respecter le temps de séchage. Temps de séchage de 25 minutes. Peut être peint au bout d'environ 10-15 minutes avec tous les types de peinture de finition monocomposant, bicomposants et à base aqueuse disponibles dans le commerce.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!