Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Welding spray Plus
Biological welding protection spray for aluminium, structural steel, non-ferrous metals, stainless steel
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Empêche l'adhérence des gouttelettes de soudure sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux ainsi que sur les becs de torches
Favorise un travail de soudage optimal. Empêche la formation de points de corrosion
Effet de refroidissement
Décoloration réduite lors du soudage de l'acier inoxydable
Sans silicone
N'affecte pas les traitements supplémentaires, comme la peinture
Contenu identique aux substances naturelles
- Sans hydrocarbures ni autres solvants
- Le film fin agit simultanément comme protection anticorrosion temporaire
Les résidus du spray sont faciles à nettoyer
La galvanisation et la peinture sont ensuite facilement réalisables
Toujours appliquer une très faible quantité d'agent anti-adhésif. Cette opération est nécessaire pour éviter la formation de pores dans le matériau soudé ou la formation de fissures dues à l'hydrogène dans les aciers sensibles soumis à de fortes contraintes. Avant de procéder à la galvanisation, éliminer soigneusement les résidus de soudure sur les pièces à l'aide d'un nettoyant puissant de montage ou d'un nettoyeur haute pression.
- Soudage de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux
- Protection des becs de soudage et des accessoires de soudage
- Construction automobile, construction spéciale, construction en acier, fabrication de conteneurs et de chaudières, construction de grues, industrie automobile et fournisseurs et autres industries du secteur de la métallurgie
- Pour découpage au laser : Empêche la formation de scories aux endroits où le laser pénètre le matériau. Les traces de poudre à l'intérieur peuvent être retirées plus facilement. Les arêtes de coupe sont propres et aucune finition supplémentaire n'est nécessaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!