Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chain spray
Lubricates and provides long-lasting care for motorcycle and other chains.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Transparent, résistant à la haute pression, lubrifiant hautement adhésif.
- Empêche les bruits de fonctionnement et l'usure.
- Forme un film de protection et de lubrification élastique robuste, à séchage rapide.
- N'attaque pas les joints toriques en Perbunan.
- Résiste à l'eau, la vapeur, aux acides et aux bases.
- Protège contre la corrosion.
- Un dosage ciblé à des emplacements inaccessibles est également possible.
- Peut également être appliqué sur une machine activée, étant donné que les mains de l'utilisateur restent toujours à l'extérieur de la zone à risque.
Après la pulvérisation, le produit forme un film lubrifiant à base de cire hautement efficace, assurant ainsi une protection optimale contre la corrosion.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation.
Convient pour la lubrification des éléments en rotation rapide, p. ex. : les chaînes et les roues d'entraînement, les pignons, les roues dentées, les glissières, les engrenages, les câbles métalliques, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!