Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cable bracket W-KBB 935 plus For DIGA® CS-2 POWER and DIGA® CS-3
Cable bracket in single or double design.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Système de fixation rapide, économique et esthétique
- Pose simple de câbles sur les murs, les planchers, les planchers intermédiaires et dans les arbres couverts
- Mécanisme de verrouillage automatique pour une repose simple et rapide
- Encombrement réduit grâce à une conception ultraplate
- Résistance thermique : -30 à +80 °C
- Sans halogène ni silicone
- Pour utilisation avec clous DIGA : NG CS-2-HFB, réf. 0864 950 227–0864 950 238 et ré f. 0864 951 227–0864 951 238
- La longueur du clou à utiliser dépend de la fermeté de la surface
Surfaces adaptées : Substrat en béton (béton standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conforme à la norme DIN EN 206, tuile pleine (VZ), brique calcaire pleine (KSV) et acier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!