Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Evite le patinage, transfère la puissance d'entraînement totale, élimine les bruits de grincement
- Evite les travaux de réajustement en cas de glissement mineur de la courroie en raison du froid, de l'humidité ou de l'élongation normale
- Sans AOX
Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.
Pour les courroies trapézoïdales en cuir, en caoutchouc, en crin, etc. Ne convient pas à une utilisation sur courroies plates. Lors de l'utilisation du spray pour courroie trapézoïdale, le contact avec les poulies de courroie est accru. Les problèmes de séparation et de frottement sont minimisés. L'efficacité de la courroie trapézoïdale est accrue.
Monter la tête de pulvérisation et pulvériser le produit le long de la courroie en maintenant l'extrémité du tube de pulvérisation à proximité de l'intérieur de la courroie. Ou pulvériser le produit sur une zone à l'intérieur alors que le moteur tourne pendant environ 5 secondes.
Nettoyer les surfaces de roulement avant la première utilisation. Utiliser avec parcimonie et précision, éviter toute utilisation excessive.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!