Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mirror adhesive tape
Can be used on different materials to fit mirrors, secure window bars, attach dispensers and brackets in the sanitary sector, and to secure hooks indoors and outdoors.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente compatibilité avec diverses surfaces couramment utilisées
Le ruban adhésif peut être utilisé pour les opérations de collage sur diverses surfaces comme le bois, le métal, le verre, la pierre, le Plexiglas et le Makrolon.
Pouvoir collant initial élevé
Une fiabilité d'application suffisante est obtenue dès que le ruban est posé.
Résistant aux UV et à l'humidité
Le ruban adhésif peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
Résiste au vieillissement
Lorsque le ruban est utilisé correctement, il ne perd pas de son élasticité.
Conforme à la norme RoHS
- Les surfaces à coller doivent être lisses, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. En cas de pré-nettoyage, nous recommandons le nettoyant IPA.
- Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller.
- La résistance finale est obtenue après 24 heures.
- Effectuer des essais préliminaires sur les surfaces sensibles (par ex. PP, PE, caoutchouc) et les surfaces rugueuses ou poreuses (par ex. bois, pierre).
- Si des plastiques contenant des additifs de démoulage sont à coller, ces derniers peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle.
- Pour les miroirs de sécurité (identifiables par un film bleu ou vert au dos du miroir), les fabricants de miroirs recommandent généralement d'utiliser une fixation mécanique supplémentaire.
- Avec les miroirs de sécurité (identifiables par un film bleu ou vert), il peut y avoir des problèmes d'adhérence avec le ruban en raison de l'action réciproque entre le film utilisé et la colle. L'adhérence est particulièrement médiocre sur les films à base de PE/PP. Des essais préliminaires doivent donc être effectués dans tous les cas. Comme différents films peuvent être utilisés pour les miroirs de sécurité, il est fortement conseillé d'utiliser des fixations mécaniques supplémentaires.
Respecter les consignes de montage.
INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU RUBAN ADHESIF POUR MIROIR | |||||
Quantité de ruban adhésif à utiliser | |||||
Largeur du ruban adhésif (mm) | Surface du miroir (cm2) | Epaisseur du miroir (mm) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
En cas de collage du miroir, s'assurer que les papiers adhésifs sont appliqués uniquement verticalement et en plusieurs bandes afin de limiter les forces de cisaillement et de traction, et pour répartir ces forces sur toute la surface adhésive. Pour les miroirs de sécurité (identifiables par un film bleu ou vert), il peut y avoir des problèmes d'adhérence avec le ruban en raison de l'action réciproque entre le film utilisé et la colle. L'adhérence est particulièrement médiocre sur les films à base de PE/PP. Des essais préliminaires doivent donc être effectués dans tous les cas. Comme différents films peuvent être utilisés pour les miroirs de sécurité, il est fortement conseillé d'utiliser des fixations mécaniques supplémentaires. Dans les zones sanitaires ou extérieures, nous recommandons d'augmenter la quantité de ruban adhésif appliqué. | |||||
Les longueurs de ruban adhésif indiquées doivent être réparties entre les quatre coins. |
Le ruban adhésif peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
Peut être utilisé pour installer des miroirs, fixer des barres de fenêtre, des dévidoirs et des supports dans le secteur sanitaire, et pour fixer des crochets.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!