Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brass brazing solder no. 95 F
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), flux-cored in accordance with DIN EN 1045 — FH 21
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour le brasage/soudobrasage du cuivre, du nickel, de l'acier et pour le soudage du laiton et du bronze
- Température de fonctionnement : 900°C
- Intervalle de fusion : 890-900 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!