Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour la soudure sans flux du cuivre/des raccords en cuivre dans des installations d'huile, de gaz et de gaz liquide, les installations de chauffage et d'eau potable dont les conduites mesurent plus de 28 x 1,5 mm. Pour la soudure du laiton ou du bronze rouge, un flux supplémentaire doit être utilisé.
- Température de fonctionnement : 710°C
- Intervalle de fusion : 650-810 °C
La brasure ne comporte pas de flux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!