Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Care and lubricant spray
Protects and maintains plastic and rubber in vehicles, in technical equipment and in the home
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Film d'entretien et de lubrification propre, non gras et entièrement synthétique
- Aucune contamination des vêtements en cas de contact
- Aucune adhérence de la poussière ou de la saleté
Protection antidérapante et contre les bruits
Supprime les grincements et les crissements sur les plastiques (commutateurs)
Protection durable et efficace
- Hydrofuge
- Ne vieillit pas, ne s'encrasse pas et ne colle pas
- Assure une protection durable contre les rayons UV
- L'application simple en un seul geste permet de gagner du temps
Spray d'entretien et de lubrification résistant aux températures élevées
Stabilité accrue sous séchage thermique (radiateurs) - aucune perte d'adhérence
Rempli de gaz propulseur écologique
Sans silicone, sans résine et sans AOX
Combinaison d'huiles entièrement synthétiques non grasses à faible viscosité et d'additifs assurant une protection optimale contre le vieillissement, les charges statiques et l'usure, notamment pour les plastiques.
Pulvériser le produit uniformément sur toutes les surfaces à entretenir. Si nécessaire, enlever les surplus à l'aide d'un chiffon adapté. Maintenir le pulvérisateur à une distance d'environ 30 cm. Ne pas pulvériser le produit sur le volant et les pédales.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!