Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Welding electrode Inox 29.9 yellow
Universal electrode with rutile coating and very good welding properties.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Texture de soudure lisse
- Peu de projections
- Élimination facile des scories
- Électrode enrobée : E29 9 R 1 2 EN 1600
- Numéro de matériau : 1.4337
- AWS : A 5.4 : E 312 — 17
- Revêtement : Rutile
- Pour les aciers difficiles à souder, les soudures d'application sur les outils et rails de travail chauds, les rouleaux et les moules à compression pour plastiques. Contraintes extrêmes équivalentes aux couches intermédiaires sur les soudures dans des applications difficiles. Joints de soudure résistants sur des aciers haute-résistance et entre des matériaux de types différents. Joints de soudure sur de l'acier austénitique au manganèse.
- Convient également aux travaux sur de l'acier inoxydable A4, St37
L'électrode doit être soudée avec du courant continu (pôle+) et, sous conditions, du courant alternatif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!