Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Thermal Imaging Camera with Wi-Fi (9Hz) FLIR E5-XT
The FLIR E5-XT Thermal Imaging Camera with Wi-Fi (9Hz) can be used to inspect buildings, infrastructure and electrical and mechanical systems. It is a cost-effective predictive maintenance and/or troubleshooting tool, and may serve as an alternative to IR thermometers.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!