Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Underbody seal - can be painted over
Underbody seal that can be painted over with corrosion protection.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être peint avec tous les types de peinture de finition classiques.
- Isolant acoustique
- Très bonne adhérence sur diverses surfaces
- Offre une protection contre la corrosion, les intempéries et la saleté
Étanchéité du soubassement de carrosserie sur tous les types de voitures et véhicules utilitaires.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse et de poussière Bien mélanger le produit. Appliquer le produit uniformément à une distance d'environ 30 cm. Le joint de soubassement peut être peint après 60 à 90 minutes. Pour les peintures 2C, nous recommandons d'appliquer d'abord un apprêt.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!