Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Battery powered 12 V LED hand-held spotlight With five different light modes
With five different light modes
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Lampe LED 3 W
- 5 modes d'éclairage différents
- Faisceau de 300 lumens
- Batterie lithium-ion
- Fonction de signal
- Fonction d'éclairage d'urgence
- Avec protection contre les décharges excessives
- Station de charge incluse
- Bloc d'alimentation 230 V et adaptateur 12 V pour allume-cigare inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!