Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gas melter
Portable, gas-operated melter for quick and targeted melting of hard wax
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Polyvalent
- Son fonctionnement sans fil rend l'utilisation du fondeur à gaz plus flexible
- Sa forme de stylo simplifie sa manipulation
- Le fondeur à gaz est toujours prêt à l'emploi grâce au briquet intégré dans le couvercle
Excellente régulation de la température
La température d'utilisation peut être réglée sans éteindre le fondeur à gaz.
Niveau de sécurité élevé
Le fondeur à gaz s'éteint automatiquement lorsque le bouchon est enfoncé.
Le fondeur à gaz est livré vide. Il est nécessaire d'utiliser le "gaz butane" (réf. 0893250001) pour le premier remplissage du fondeur à gaz.
Le volume de gaz est de 9 ml. Ce volume équivaut à un temps de brûlage compris entre 60 et 90 minutes.
Pour appliquer la cire dure. Utilisé aussi pour la fusion, la modélisation et le mélange des peintures. La température est réglable en continu.
Tourner le régulateur de température en position (+). Pousser le curseur marche/arrêt vers l'avant. L'utilisateur peut entendre le sifflement du gaz. Ensuite, utiliser une roulette en silex pour permettre aux étincelles d'entrer dans la chambre d'allumage lors de l'allumage du fondeur à gaz. Le flux du gaz peut être ajusté à l'aide du régulateur. Il est préférable de maintenir un flux faible sous peine d'endommager la cire dure, avec par exemple une perte de couleur ou des résidus sur la pointe de fusion.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!