Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adhesive lubricant HHS 2000®
Partly synthetic oil that is extremely resistant to high pressures
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Elimine les grincements et les crissements, offre d'excellentes performances d'écoulement et de pénétration et assure une bonne protection anticorrosion.
- Lubrifiant hautement adhésif qui n'est pas projeté lors de l'application sur des pièces pivotantes ou en rotation
- Compatible avec les joints toriques/joints et les plastiques. Comportement neutre vis-à-vis des surfaces peintes.
- Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases
- Exempt de silicone, de résine et d'acides
Huile semi-synthétique extrêmement résistante à la pression pour une lubrification universelle et pour des charges à haute pression.
Pour une lubrification universelle et de pièces soumises à des pressions élevées, par ex. timoneries de transmission, d'accélération et d'embrayage, câbles Bowden, tétons, articulations, charnières, leviers d'inversion, serrures, tiges d'entraînement, glissières, chaînes, roues dentées, pignons, etc.
Agiter avant utilisation, pulvériser le produit sur les pièces à traiter et laisser agir brièvement. Après utilisation, purger la valve en retournant l'aérosol tête en bas.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!