Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
O-ring assortment Universal, 165 pieces
Includes all the essential O-rings and sealing rings, and the most common valve inserts used in vehicles, air-conditioning service units and service hoses.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Codage couleur vert, peut être jaune dans certains cas précis
Empêche toute confusion (les fabricants de véhicules et de systèmes de climatisation n'utilisent que ces couleurs)
Résistance au refroidisseur
Contenu : 165 pièces
- 80 joints toriques R134a
- 10 joints toriques, pressostats, filetage mâle
- 20 joints toriques pour pressostats, filetage femelle
- 2 joints pour flexibles d'entretien
- 2 joints pour raccords rapides, R134a
- 12 joints pour flexibles de remplissage
- 10 joints pour flexibles WIGAM
- 10 joints toriques, 6-6/16 pouces
- 4 joints toriques pour compresseurs
- 10 valves Schrader, R134a
- 5 valves Schrader, R134a/Japon
Les inserts de valve doivent être remplacés à chaque entretien de climatisation ou lorsque des travaux de maintenance sont réalisés sur un système de climatisation. Cela tient au fait que des débris provenant du compresseur ou d'autres composants peuvent s'accumuler dans les inserts de valve à la suite d'activités telles que la vidange et le remplissage, ce qui peut provoquer des fuites. Utiliser notre gamme de capuchons de protection et d'inserts de valve lors de la réalisation de ce type de tâche.
Système de climatisation automobile
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!