Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Profilé exactement pour les spécifications du véhicule
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Certifié respectueux de l'environnement
Couvercles en plastique standard pour toutes les découpes pour œillets d'arrimage
Entièrement plaqué en bois dur (hêtre)
Epaisseur : 10 mm
Revêtement
Dessus de la surface : revêtement en résine synthétique anthracite résistant à la lumière
Colle
Conforme à la norme EN 314-2 (Classe 2, pour conditions humides et conditions extérieures protégées), classe d'émission de formaldéhyde E1
Coefficient de frottement par glissement
0,28 μ conformément aux normes DIN EN 12195-1 et VDI 2700 ff. (arrimage de charges)
0,59 μ conformément à la norme EN 14041 (résistance au glissement)
Système à languettes et rainures pour chaque modèle de véhicule, avec bord de centrage pour des connexions parfaites
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!