Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Canister coating ORSY®protec
Electrically conductive canister coating for all 20 l REFILLOmat active agents
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Emballage de bidon conducteur électriquement pour tous les agents actifs REFILLOmat 20 l
Conformément aux TRbF 143 (Technical Rules for Flammable Liquids, règles techniques applicables aux liquides inflammables), les contenants portables en plastique d'un volume de plus de 5 l destinés au stockage actif de liquides inflammables présentant un point d'éclair jusqu'à 35 °C peuvent être utilisés uniquement s'ils sont suffisamment conducteurs d'électricité statique, ou s'ils sont fournis avec un emballage extérieur suffisamment conducteur en cas de stockage actif.
Protection et conduction électrostatique
Protection contre les décharges électrostatiques conforme aux TRbF 143.
Grâce à la « connexion à bouton-poussoir », compatible avec le câble de mise à la terre ORSYprotect
Mise à la terre simple et correcte (liaison équipotentielle).
Revêtement imperméable à l'humidité
Possibilité de stockage dans des environnements humides ou de stockage longue durée.
Expertise réalisée par TÜV Hessen
Pour une utilisation en conjonction avec câble de terre uniquement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!