Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Glazing block With slip protection
For long-lasting, professional block setting of glazing units
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau : Polypropylène
- Résistant au vieillissement
- Résistant aux températures
- Système de nervure optimisé pour une capacité de charge élevée
- Compatibilité vérifiée avec les mastics d'étanchéité conventionnels (à bas de polysulfures, de polyuréthane et de silicone)
- Un élément à ressort injecté empêche les côtés verticaux de l'élément de fenêtre de glisser après la pose des cales
Notes sur l'application
La garniture doit être installée de sorte à ne pas exercer une pression excessive sur les bords du vitrage. Les bords du vitrage ne doivent jamais toucher le cadre. La position de montage et le nombre de cales de vitrage doivent être conformes à la directive technique n° 3 du secteur de la vitrerie, "Installation des vitrages".
Alignement de la garniture
Les garnitures doivent être positionnées à environ une longueur de garniture à partir des coins du vitrage. La distance peut être réduite à 20 mm dans certains cas si le risque de bris du verre n'est pas accru par le cadre et par la position de la garniture. Les garnitures peuvent être positionnées à environ 250 mm des coins des vitrages fixes très larges. Les garnitures de vitrage doivent être positionnées au-dessus d'un point de fixation du cadre. Pour les vitrages lourds, le nombre de garnitures de vitrage doit être augmenté en conséquence.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!