Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Welding electrode cast 100 black
Ideally suited for cast iron welds.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Facilité de soudage
- Arc stable
L'électrode doit être soudée avec un pôle+ ou - courant continu et avec du courant alternatif.
Électrode en nickel pur pour le soudage à froid et presque à froid de fonte grise, soudures de réparation, soudures de colmatage de soufflures et de fissures au niveau des pièces et des raccords : Le métal de soudure de cette électrode est limé, ce qui permet de le retirer facilement, et affiche une excellente résistance aux fissures.
L'électrode doit être soudée avec un pôle+ ou - courant continu et avec du courant alternatif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!