Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Standard cable connector with metal latch
For quick, problem-free and reliable bundling of cables, cable harnesses and hoses etc., with elevated requirements around minimum tensile strength.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance à la corrosion, fixation par languette métallique antimagnétique
- Excellent comportement de liaison même dans les conditions les plus difficiles (humidité, chaleur, froid, etc.).
- Robuste et insensible aux vibrations et aux influences externes
Peut être serré à la main
Aucun outil de montage supplémentaire requis
Sécurité de l'utilisateur accrue
Meilleure résistance à la traction par rapport aux serre-câbles avec languette plastique standard
Les additifs à base de carbone ralentissent les effets des rayons UV sur le matériau.
Construction d'armoires électriques
Installations électroniques et de construction
Fabrication de véhicules
Ateliers pour véhicules
Ateliers d'entretien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!