Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau à très faible perméance
- Résiste à la migration d'humidité à travers la paroi pour éviter que le point de rosée ne se produise dans l'isolant
Etanche à l'eau
Etanche à l'air:
- Contribue à assurer l'étanchéité à l'air de l'ouvrage e conformité avec la RT 2012
- limite au minimum les pertes d'énergie
Film aluminisé:
- Améliore le confort thermique d'hiver grâce à sa face supérieure réfléchissante
- Protection contre le rayonnement éléctromagnétique
Film armé:
- Grande résistance en traction et à la déchirure au clou
Agrafer ou clouer sur la structure avec un recouvrement des lés de 10 cm et 20 cm dans les angles.
Etanchéifié les percements ou orifices (gaines électriques, fluides, etc...) qui réduisent considérablement l'éfficacité du film.
Assurer la ventilation de l'habitation par le biais d'une VMC (ventilation mécanique contrôlée)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!