Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
HT brake protection
Lubricating, separating and anti-corrosive paste extremely resistant to high temperatures and high pressures
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Sans métal
- N'endommage pas les capteurs des systèmes de freinage
- Compatible avec les systèmes de freinage ABS, ASR et ESP
- Résistance thermique jusqu'à 1 400 °C
- Lubrification permanente de haut niveau grâce aux composants en céramique
- Résiste aux acides dilués, aux bases, aux projections d'eau et à l'eau salée
- Sans silicone ni AOX
- Résistant aux hautes pressions
- Ne pas appliquer sur les disques de frein ni sur les plaquettes de frein
- Bien secouer la bombe aérosol
- Pâte anticorrosion lubrifiante pour les composants des systèmes de freinage des véhicules, pour l'aide à l'installation sur les machines, etc.
- Pour éviter les dommages de rodage et d'usure sur les roulements, points coulissants, raccords à vis et unions rapides.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!