Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Medium combination top wedge
Professional solution for raised flooring and wooden decks.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
- Options de combinaison optimales avec trois tailles de cale supérieure et deux pièces de base
- La surface dentelée permet un alignement précis et antidérapant par incréments de 0,5 mm (1 dentelure = 0,5 mm)
- Adapté à un usage universel
- Facile à couper, percer, clouer, agrafer, etc.
- Réglage rapide et précis de la hauteur
- Installation rapide de grandes surfaces de sols pour une meilleure productivité
- Réglage de précision ultra-rapide de la bonne épaisseur de support en une seule étape
- Productivité garantie grâce à des gains de temps considérables
- Aucune coupe de cale laborieuse
- Résistant aux moisissures, à l'humidité, à la pourriture sèche et à la décomposition
- Tests de pression effectués à des hauteurs d'alignement de 32 à 250 mm
- Durée de vie vérifiée jusqu'à 75 ans
- Sans plastique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!