Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
TIPP® Priopress pipe clamp with joint
The standard hinged and jointed clamp. Exclusive press closure with finely adjustable locking screw.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Lors du prémontage, engager uniquement le verrou encliquetable
- Fermeture rapide, simple et sûre
- Insertion sans effort des tuyaux lors du montage en hauteur
Fermeture par pression sûre
- Serrage rapide en appuyant simplement à la main sur la vis de fermeture ; aucun outil nécessaire
- La vis de fermeture peut être réglée avec précision grâce au filetage métrique. Permet également de corriger la position du tuyau en serrant le collier par pression sur la vis.
- Ouverture classique avec un tournevis à tête plate ou cruciforme
Isolation acoustique conforme à la norme DIN 4109
Résistance au vieillissement, aux intempéries et à l'ozone testée conformément aux normes DIN 53508 et DIN 53509
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Pour la fixation des tuyaux dans les installations domestiques et de chauffage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!