Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
18 V M-CUBE ABS/ABH/ASS COMPACT cordless power tool bag set
Consisting of three power tools including a bag
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Toutes les machines sont dotées d'un moteur longue longévité et d'une fonction de surveillance continue :
- La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe
- Moteur EC efficace, sans charbons et à faible entretien, avec réserves de puissance, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous charge
ABS 18 compact
Longévité maximale et faible usure grâce au mandrin en métal Röhm de 13 mm avec mors de serrage en carbure
ABH 18 compact
Travail confortable et peu fatigant grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée de réduction des vibrations
ASS 18-1/2" compact
clé à choc sans fil compacte et puissante avec réglage de puissance et couple de desserrage élevé pour des applications polyvalentes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!