Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gas welding rod
For welded joints and sealing welds, particularly welds in awkward positions on copper-plated unalloyed steels
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Matériaux supports | Classe de tige de soudage | |
Type MID | Qualité OEM | |
Queue HA conforme à la norme DIN 17100 | U St 34-2, 37-2, 42-2 R St 34-2, 37-2, 42-2 St 37-3 | G III |
Dimensions conformes à la norme DIN 1626 Partie 1629 | U St 37,0 St 37.0, 44,0 | G I |
St 52,0 | G III | |
Résistance au vieillissement conforme à la norme DIN EN 17175 | St 35,845,8 | |
Cône intérieur et extérieur conforme à la norme DIN 17155. | H I, H II, tube en acier : |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!