Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visual anti-freeze, battery and Ad Blue tester For reliably testing radiator anti-freeze, battery acid and AdBlue in one unit
For reliable testing of radiator anti-freeze, battery acid and AD Blue in one unit
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Test de précision de l'affichage simple avec de l'eau distillée
Compensation automatique de température entre 10 et 30 °C
La mesure exacte est déterminée par réfraction optique
Affichage précis grâce à la ligne de séparation clair/sombre nette
Résolution réglable selon l'acuité visuelle de l'utilisateur
Différencie les antigels à base de propylène glycol des antigels à base d'éthylène glycol
- Le propylène glycol est principalement utilisé comme antigel hors de l'Europe
- L'éthylène glycol est principalement utilisé comme antigel à l'intérieur de l'Europe
Résultat précis même avec des compositions différentes
Inclut :
- Testeur optique
- 2 x pipettes d'extraction
- Tournevis d'étalonnage
- Boîtier
- Notice d'utilisation
- Chiffon de nettoyage
1. Vérifier que le prisme et le rabat sont propres
2. A l'aide d'une pipette, placer une goutte du liquide d'essai sur le prisme
3. Fermer le rabat
4. Une ligne de séparation clair/sombre nette s'affiche sur la légende
5. Une fois le test terminé, nettoyer le prisme et le rabat à l'aide d'un chiffon propre et sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!