Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Twist drill bit HSCO DIN 338 type RN
The drill bit for drilling stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for very general steel applications up to 1200 N/mm² strength and cast iron.
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Caractéristiques techniques
- Angle de la pointe 130°
- Pointe fractionnée de forme C
- Pour des profondeurs de perçage jusqu'à environ 5x diamètre
- 5 % cobalt
Le diamètre de la queue du foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!