Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bolt M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
For concrete substrates (normal weight concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Register now and access more than 15,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 15,000 products
Appeler le service client : +44 03300 555 444
Prix affichés aux clients après connexion
Conseil pratique :
- Pour éviter que la connexion entre le boulon et le substrat de montage ne soit surchargée par des forces de torsion, le filetage femelle correspondant doit être serré à l'aide d'une clé dynamométrique
- Couples de serrage recommandés :M6/M8
- Surfaces en béton : 4 Nm/6 Nm
- Surfaces en acier : 6 Nm/8 Nm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!