Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut
Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut
FORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT 8-20MM
ZEBRA SMART STEP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Trous circulaires extrêmement précis
Aucun changement d'outil et durée de perçage plus courts
- Ne nécessite pas de pré-perçage avec des forets métal plus petits et un perçage précis sans décentrage
- Permet d'éviter l'ébavurage supplémentaire car le diamètre plus grand suivant s'en charge
- Combine de nombreux diamètres de perçage en un seul outil
- Centrage très rapide et processus de perçage accéléré grâce à quatre arêtes de coupe hautes performances et à la technologie SMART STEP
Utilisation flexible et "intelligente"
- Convient également aux pièces d'une épaisseur maximale de 10 mm (par rapport aux forets étagés classiques qui se limitent à des épaisseurs de tôle de 4 mm)
- Version spécialement conçue qui combine toutes les dimensions de perçage (Ø 3,3 à 10,2 mm) pour les filetages de trous débouchants M4-M12 à 1,5 x D en un seul outil
- Pour une utilisation sur les visseuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, à colonne et verticales.
- Par rapport à l'utilisation de forets-aléseurs avec des perceuses magnétique, les endroits à accès restreint sont facilement accessibles (p. ex. sur les poutres en T) et il n'y a pas de difficultés dues à une force d'adhérence insuffisante
Perçage extrêmement pratique
- Perçage sans effort
- Excellent comportement pendant l'exécution sans blocage dans la pièce
- Aucune déformation de la tôle
- Alésage ou agrandissement facile d'un trou de perçage existant
- Moins de force exercée sur l'outil pendant le perçage
Revêtement de protection multicouche AlCrN
- Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 1 050 °C
- Très haute dureté de revêtement jusqu'à 3 000 HV
- Construction multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche l'usure du matériau)
Queue à section triangulaire
Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin
Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® (bronze)
Fiches de données de sécurité(X)
- S'assurer que le refroidissement et la lubrification sont suffisants
- S'assurer que l'avance est régulière
- Se référer au tableau de vitesses
- Ne pas pousser pendant le carottage : le foret étagé se rétracte automatiquement dans la tôle
- Faire attention à la longueur totale du foret étagé pendant le perçage
Diamètre de foret min./max. | 8-20 mm |
Diamètre de tige | 10 mm |
Longueur de tige | 25 mm |
Longueur | 110 mm |
Forme de tige | Tige 3-faces |
Finition | AlCrN |
Convient pour les matériaux | Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!