Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect
Huile de perçage/coupe CUT+COOL Perfect
CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML
Register now and access more than 15,000 products
Utilisation efficace et en totale sécurité
- Résultats optimaux sur tous les matériaux et toutes les applications
- Prolonge la durée de vie des outils de coupe
- Protection anticorrosion élevée
- Utilisée à faible dose, peut être utilisée comme anti gratton lors des opérations de soudage et sans nettoyage préalable
A très faible dose, peut être utilisée comme lubrifiant
Performances et résultats optimaux grâce à sa formulation spéciale
Performances fiables, même sur les outils mal réglés
Exempte de chlore, silicone, métaux lourds et résine. N'attaque pas les peintures.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42495.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42476.jpg)
Fiches de données de sécurité(X)
Application optimale pour toutes les applications d'usinage sur tous les matériaux, comme l'acier, l'acier fortement allié, l'aluminium, les métaux non ferreux, le titane, les métaux durs, la fonte, etc.
Contenu | 400 ml |
Type de récipient | Aérosol |
Couleur | Orangé jaune |
Odeur/parfum | Huile |
Base chimique | Huile minérale avec ester synthétique |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Densité | 0,835 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Sans acide | Oui |
Sans chlore | Oui |
Sans métaux lourds | Oui |
Point d'éclair min. | 170 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans résine | Oui |
Viscosité de base d'huile cinématique | 25 mm²/s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!