Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect
Pâte de perçage/coupe CUT+COOL
CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML
Register now and access more than 15,000 products
Utilisation sécuritaire et efficace
- Durée de vie accrue des outils
- Haute protection anticorrosion
- Utilisée à faible dose, possibilité de soudage sans nettoyage préalable
A très faible dose, peut être utilisée comme lubrifiant
Performances et résultats optimaux grâce à des composants spécialement adaptés
Pâte pour les tâches d'usinage les plus difficiles
- Permet l'usinage des aciers les plus résistants
- Utilisation possible dans les applications horizontales et en hauteur
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42495.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42476.jpg)
Fiches de données de sécurité(X)
La pâte de coupe et de perçage est idéale pour les tâches d'usinage les plus difficiles, par ex. pour l'usinage des aciers les plus résistants, de l'acier à outils, de l'acier à roulements à billes, des alliages Cr-Ni et du Hastelloy.
Contenu | 500 ml |
Couleur | Marron |
Base chimique | Huile minérale avec ester synthétique |
Densité/conditions | 0,88 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Sans silicone | Oui |
Sans chlore | Oui |
Sans AOX | Oui |
Sans résine | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!