Gant de protection anti-coupures W-200 niveau C
Gant de protection anti-coupures W-200 niveau C
GANTS W-200 (LEVEL C) T7
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641844.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21966645.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Maintient prolongé d'une température agréable et d'un confort optimal pour les mains grâce aux fibres Dyneema®
- Confort optimal grâce à l'enduction en PU respirant
- Excellente résistance mécanique à l'abrasion et à la déchirure
- Bon ajustement et grande flexibilité
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux en milieux secs exigeants une protection moyenne contre les coupures et une excellente résistance à l'abrasion.
Taille | 7 |
Jauge | 13 |
Matière de la doublure | Dyneema®/polyamide/verre |
Matière du revêtement | Polyuréthane |
Résistance aux coupures selon ISO 13997 | C |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!